Leuze Electronic - ODS9L2.8/LQZ-100-M12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineu - 50138328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cellule de mesure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002167
Réf. Fournisseur
50138328
Marque
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...30 V
largeur du capteur:
21 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
précision de mesure relative:
0.5 %
procédé de mesure de distance optique:
triangulation
standard pour interfaces:
RS-485
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire/foncée
température ambiante:
-20...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non


