Leuze Electronic - ODSL 30/D232.01-30M-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumi - 50147335

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ODSL 30/D232.01-30M-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002593

Réf. Fournisseur

50147335

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...30 V

largeur du capteur:

79 mm

hauteur du capteur:

69 mm

longueur du capteur:

150 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

RS-232

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

0...45 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse: Laser, Rouge Taille du spot lumineux: 6 mm Plage de mesure: Avec une cible coopérative CTS 100x100200 ... 40.000 mm