Leuze Electronic - ODSL 96B M/V6-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse: - 50109291

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ODSL 96B M/V6-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 10000...10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533109291

Réf. Fournisseur

50109291

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

10000...10000 mm

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

taux de transfert de sortie:

700 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

70 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

3 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

7 mm²

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

0.15 mA

précision de mesure relative:

0.5 %

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

700 Hz

standard pour interfaces:

analogique

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation claire/foncée

température ambiante:

-20...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

précision de répétition relative:

0 %

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0

Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse: Laser, Rouge Taille du spot lumineux: 7 mm x 7 mm Plage de mesure: 300 ... 10.000 mm Résolution géométrique: 3,0 mm