Leuze Electronic - OTB 30/100-BK/WH250 Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l - 50137876

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533137876

Réf. Fournisseur

50137876

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l x L): 100 mm x 25.000 mm Couleur: À rayures noir et blanc Matériau: PVC Température ambiante: -20 ... 55 °C eCl@ss 9.0