Leuze Electronic - OTB 40-BK250 Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l x L): - 50137874

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533137874

Réf. Fournisseur

50137874

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l x L): 40 mm x 25.000 mm Couleur: Noir Matériau: PVC Température ambiante: -20 ... 55 °C eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de