Leuze Electronic - OTB 40-GN250 Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l x L): - 50137873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533137873
Réf. Fournisseur
50137873
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Guidage optique sur piste OGS 600 Dimensions (l x L): 40 mm x 25.000 mm Couleur: Vert Matériau: PVC Température ambiante: -20 ... 55 °C eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de