Leuze Electronic - PRK 96K/P-1360-21 Lecteur stationnaire de codes à barres SET Neovia BCL 348i - 50025163

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - PRK 96K/P-1360-21 Lecteur stationnaire de codes à barres SET Neovia BCL 348i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 10000 mm

  • type de tension - DC

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de commutation assignée - 10000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533025163

Réf. Fournisseur

50025163

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance de détection max.:

10000 mm

type de tension:

DC

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

10000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

121.2 mm

longueur du capteur:

70 mm

Lecteur stationnaire de codes à barres SET Neovia BCL 348i