Leuze Electronic - PRK 96M/R-3430-25 Modèle spécial: Fonction temporelle Portée limite: 0,1 ... 18 - 50061111

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 15000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533061111

Réf. Fournisseur

50061111

Marque

Leuze Electronic

distance de détection max.:

15000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

15000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

70 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

verre

distance min. du réflecteur:

300 mm

température ambiante:

-40...55 °C

fréquence de commutation:

20 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...230 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Fonction temporelle Portée limite: 0,1 ... 18 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 20 ... 230 V, CA/CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce