Leuze Electronic - PRK25CL1.1/4P-M8 Portée limite: 0,15 ... 25 m Source lumineuse: Laser, Rouge Cla - 50139661

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - PRK25CL1.1/4P-M8 Portée limite: 0,15 ... 25 m Source lumineuse: Laser, Rouge Cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 20000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001244

Réf. Fournisseur

50139661

Marque

Leuze Electronic

distance de détection max.:

20000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

autre

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

20000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

42.7 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

distance min. du réflecteur:

200 mm

température ambiante:

-40...60 °C

temps de réponse:

0.33 ms

fréquence de commutation:

2500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Portée limite: 0,15 ... 25 m Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 1 Erreur d'angle: Typ. ± 1,5° Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numé