Leuze Electronic - PRK25CL1/XX-M12 Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 1 Tension d - 50139665

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - PRK25CL1/XX-M12 Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 1 Tension d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001248

Réf. Fournisseur

50139665

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 1 Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Connexion: Connecteur rond, M12, PUR, 4 pôles Forme du boîtier: Cubique Dimensions: