Leuze Electronic - PRK5/2N-200-M12 Portée limite: 0,02 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension - 50117702

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 45000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533117702

Réf. Fournisseur

50117702

Marque

Leuze Electronic

distance de détection max.:

45000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

45000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

14 mm

hauteur du capteur:

325 mm

longueur du capteur:

202 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

distance min. du réflecteur:

2000 mm

température ambiante:

60...-40 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

620 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Portée limite: 0,02 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor,