Leuze Electronic - PRK5/2N-M8 Portée limite: 0,02 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'al - 50117703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 45000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cellule optique standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533117703
Réf. Fournisseur
50117703
Marque
Leuze Electronic
distance de détection max.:
45000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
45000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
14 mm
hauteur du capteur:
325 mm
longueur du capteur:
202 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
distance min. du réflecteur:
2000 mm
température ambiante:
60...-40 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
620 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non




