Leuze Electronic - SLE46C-40.K4/4P-M12 Type: 4, CEI/EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB S - 50126328


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Barrage de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533126328
Réf. Fournisseur
50126328
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
température ambiante:
-30...60 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
temps de réponse:
2.5 ms
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
20.5 mm
hauteur:
76.3 mm
longueur:
44 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4