Leuze Electronic - Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite SLSER 8-66-S12 - 50038792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
zone de la livraison du système à sens unique - récepteur
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533038792
Réf. Fournisseur
50038792
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
température ambiante:
-40...60 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
temps de réponse:
2.5 ms
condition préalable unité d'évaluation:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
38 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2