Leuze Electronic - REF 4-A-100x45700 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 100 mm Matériau: - 50104657

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 45700 mm

  • largeur - 100 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533104657

Réf. Fournisseur

50104657

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

45700 mm

largeur:

100 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 100 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 2270 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro