Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - REF 4-A-25X1000 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 25 mm Matériau: Pla - 50102604

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 25 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533102604

Réf. Fournisseur

50102604

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

1000 mm

largeur:

25 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 25 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 12 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de