Leuze Electronic - REF 4-A-25x45700 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 25 mm Matériau: Pl - 50145206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 45700 mm
largeur - 25 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002395
Réf. Fournisseur
50145206
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
45700 mm
largeur:
25 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 25 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 580 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de


