Leuze Electronic - REF 4-A-50x45700 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 50 mm Matériau: Pl - 50111772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 45700 mm
largeur - 50 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533111772
Réf. Fournisseur
50111772
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
45700 mm
largeur:
50 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 50 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 1020 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro d