Leuze Electronic - REF 4-A-50x50 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 50 mm x 50 mm Matéria - 50108300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 50 mm
largeur - 50 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533108300
Réf. Fournisseur
50108300
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
50 mm
largeur:
50 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non