Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - REF 4-A-920x749 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 920 mm x 749 mm Mat - 50038117

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 749 mm

  • largeur - 920 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533038117

Réf. Fournisseur

50038117

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

749 mm

largeur:

920 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 920 mm x 749 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 330 g eCl@ss 9.0: 27273601