Leuze Electronic - REF 6-A-14x45 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface ré - 50123861

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 14 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00533123861

Réf. Fournisseur

50123861

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

45 mm

largeur:

14 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 15 mm x 45 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poid