Leuze Electronic - REF 6-A-15x180 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface r - 50110571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 180 mm
largeur - 15 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533110571
Réf. Fournisseur
50110571
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
180 mm
largeur:
15 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 15 mm x 180 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant eCl


