Leuze Electronic - REF 6-A-17x205 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface r - 50146390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 204.9 mm
largeur - 17.4 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002454
Réf. Fournisseur
50146390
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
204.9 mm
largeur:
17.4 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 17,4 mm x 204,9 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant


