Leuze Electronic - REF 6-S-20x40.P Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface - 50137427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 20 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533137427
Réf. Fournisseur
50137427
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
20 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 16 mm x 38 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PET Fixation





