Leuze Electronic - REF 7-A-1000x600 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 1.000 mm x 600 mm - 50115444

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - REF 7-A-1000x600 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 1.000 mm x 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533115444

Réf. Fournisseur

50115444

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 1.000 mm x 600 mm Matériau: Plastique Fixation: Autocollant eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de tarif douanier: 39199080