Leuze Electronic - REF 7-A-200x300 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 300 mm x 200 mm Mat - 50116687


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533116687
Réf. Fournisseur
50116687
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 300 mm x 200 mm Matériau: Plastique Fixation: Autocollant Poids net: 21 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de tarif douanier: 39191080