Leuze Electronic - Reflektor OCS 110x80mm-M Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 120 mm x 8 - 50111155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 113 mm
largeur - 120 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533111155
Réf. Fournisseur
50111155
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
113 mm
largeur:
120 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 120 mm x 85 mm Matériau: Plastique Support: Aluminium Fixation: À visser eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de tarif douanier: 85389099


