Leuze Electronic - RFM 32 SL 200 Fréquence de travail: 13,56 MHz Fonctions: E/S, Affichage à LED, C - 50040498

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • portée de transmission max. - 110 mm

  • nombre de sorties numériques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040498

Réf. Fournisseur

50040498

Marque

Leuze Electronic

fréquence:

13.56...13.56 MHz

portée de transmission max.:

110 mm

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

76 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

102 mm

indice de protection (IP):

IP67

Fréquence de travail: 13,56 MHz Fonctions: E/S, Affichage à LED, Commande de porte de lecture, Modes de fonctionnement paramétrables Portée de lecture/écriture max.: 110 mm Tensio