Leuze Electronic - RKU318-1600.3/4X-M12 Portée de fonctionnement: 0 ... 1,6 m Direction de rayonnem - 50136096

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - RKU318-1600.3/4X-M12 Portée de fonctionnement: 0 ... 1,6 m Direction de rayonnem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • zone aveugle - 0 mm

  • plage de mesure de la longueur - 0...1600 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • tension d’alimentation - 10...30 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136096

Réf. Fournisseur

50136096

Marque

Leuze Electronic

zone aveugle:

0 mm

plage de mesure de la longueur:

0...1600 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension d’alimentation:

10...30 V

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

longueur du capteur:

91.6 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

0...1600 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...70 °C

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

1 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

céramique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Portée de fonctionnement: 0 ... 1,6 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 8 ° Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(