Leuze Electronic - RL-70/40r-003-M12 Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes 2D, série DCR 200 - 50132511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
appareil externe requis - Oui
tension de fonctionnement - 18...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533132511
Réf. Fournisseur
50132511
Marque
Leuze Electronic
type de tension:
DC
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
18...30 V
nombre de LED:
1
forme:
rond
couleur:
rouge
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
diamètre:
40 mm
indice de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non