Leuze Electronic - RSL400 M12 Adapter Application: Installation permanente sur le port Ethernet de - 50134656


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - femelle
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533134656
Réf. Fournisseur
50134656
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de pôles:
4
finition des contacts:
femelle
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
Application: Installation permanente sur le port Ethernet de l'unité de branchement RSL400, pour une connexion simple d'un câble Eth ernet sur la partie avant de l'appareil. Adapt