Leuze Electronic - S GB-M12-8A-M-SK Adapté pour interface: Ethernet Connexion: Connecteur rond, M12 - 50149065

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - S GB-M12-8A-M-SK Adapté pour interface: Ethernet Connexion: Connecteur rond, M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 5.5...9 mm

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533003012

Réf. Fournisseur

50149065

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

5.5...9 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

-40...85 °C

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Adapté pour interface: Ethernet Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage X, 8 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85366990