Leuze Electronic - S GB-RJ45-8A-K-SK Adapté pour interface: Ethernet Connexion: RJ45 Poids net: 9 g - 50137169


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - sans
nombre de contacts de commande - 0
nombres de connecteurs data - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533003083
Réf. Fournisseur
50137169
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition des contacts:
sans
nombre de contacts de commande:
0
nombres de connecteurs data:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
sans
classe de protection (IP), monté:
autre
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non