Leuze Electronic - S-M12A-ET Adapté pour interface: Ethernet Connexion: Connecteur rond, M12, Axial - 50112155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533112155
Réf. Fournisseur
50112155
Marque
Leuze Electronic
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts de commande:
0
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
18...18 mm²
section de raccordement cable rigide:
18...18 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non





