Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - S M8A-3P-SK Connexion: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise mâle, Codage A, 3 pôle - 50132542

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132542

Réf. Fournisseur

50132542

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connexion: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise mâle, Codage A, 3 pôles eCl@ss 9.0: 27060311 Numéro de tarif douanier: 85369010