Leuze Electronic - S M8A-4P-SK Connexion: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise mâle, Codage A, 4 pôle - 50132550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533132550
Réf. Fournisseur
50132550
Marque
Leuze Electronic
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts de commande:
0
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non





