Leuze Electronic - S20-P0C1-M20-FH Attribution des contacts: 1NF + 1NO, Contact à ressort Entrée de - 50149761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002880
Réf. Fournisseur
50149761
Marque
Leuze Electronic
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
30.8 mm
hauteur du capteur:
30.8 mm
longueur du capteur:
93 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67


