Leuze Electronic - S20-P1C3-M20-LH Attribution des contacts: 1NF + 1NO, Contact glissant Entrée de - 63000102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533000763
Réf. Fournisseur
63000102
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
52.2 mm
hauteur du capteur:
31.6 mm
longueur du capteur:
90.5 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67