Leuze Electronic - S20-P4C1-M20-FH30 Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée d - 63000105

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - S20-P4C1-M20-FH30 Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533000766

Réf. Fournisseur

63000105

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

30.8 mm

hauteur du capteur:

30.8 mm

longueur du capteur:

93 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée de câble: 1 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 6 pôles Dimension: 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm Matériau du boîtier: Pl