Leuze Electronic - S300-M13C3-M20-CB Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée d - 63000304

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur du capteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533000776

Réf. Fournisseur

63000304

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP67

hauteur du capteur:

33 mm

largeur du capteur:

56 mm

longueur du capteur:

88 mm

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée de câble: 3 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 6 pôles Dimension: 56 mm x 33 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Métall