Leuze Electronic - S300-P13C1-M20-CB Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Entrée d - 63000306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP67
hauteur du capteur - 39 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000778
Réf. Fournisseur
63000306
Marque
Leuze Electronic
finition de l'élément d'actionnement:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP67
hauteur du capteur:
39 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
97 mm
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Degré de protection (NEMA):
autre





