Leuze Electronic - S400-M4M12-B Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Co - 63000401

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000783

Réf. Fournisseur

63000401

Marque

Leuze Electronic

finition de l'élément d'actionnement:

autre

manœuvre positive d'ouverture:

Non

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

49 mm

hauteur du capteur:

22.5 mm

longueur du capteur:

100.6 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

2 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact glissant Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 8 pôles Dimension: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Matériau du boîtier: Métallique, Z