Leuze Electronic - S410-M1CB2-T Attribution des contacts: 2NF + 1NO, Contact à ressort Connexion: C - 63000408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - autre
manœuvre positive d'ouverture - Non
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000790
Réf. Fournisseur
63000408
Marque
Leuze Electronic
finition de l'élément d'actionnement:
autre
manœuvre positive d'ouverture:
Non
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
79 mm
hauteur du capteur:
22.5 mm
longueur du capteur:
100.6 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
2 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
autre





