Leuze Electronic - SET Reflexf. NR.6 30x288 Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 30 mm x 28 - 50110190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 288 mm
largeur - 30 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533110190
Réf. Fournisseur
50110190
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
288 mm
largeur:
30 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 30 mm x 288 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 6 g eCl@ss 9.0: 27273601 Nu





