Leuze Electronic - Spacer 50 HT Forme du boîtier: Cylindre creux Diamètre extérieur: 50 mm Diamètre - 50107103

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533107103

Réf. Fournisseur

50107103

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Forme du boîtier: Cylindre creux Diamètre extérieur: 50 mm Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique, PA 66 Poids net: 4 g eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de tarif douan