Leuze Electronic - TFI 03 1101.120 Récepteur de barrière coudée WS 75/4 DE 500L - 50032396

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TFI 03 1101.120 Récepteur de barrière coudée WS 75/4 DE 500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • profondeur - 2.1 mm

  • diamètre - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533032396

Réf. Fournisseur

50032396

Marque

Leuze Electronic

fréquence:

0.125...0.125 MHz

protocole radio:

ISO 15693

matériau du boîtier/corps:

plastique

profondeur:

2.1 mm

diamètre:

30 mm

poids:

2.8 g

indice de protection (IP):

IP65

Récepteur de barrière coudée WS 75/4 DE 500L