Leuze Electronic - TFI 05 1601.120 Fréquence de travail: 0,125 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre - 50039069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0.125...0.125 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 2.5 mm
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533039069
Réf. Fournisseur
50039069
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
0.125...0.125 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
2.5 mm
diamètre:
50 mm
poids:
4.5 g
indice de protection (IP):
IP67
Fréquence de travail: 0,125 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique Fixation: Fixation traversante Température ambiante, fonctionnement


