Leuze Electronic - TFM 02 1125.220 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Matériau - 50102915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 3 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533102915
Réf. Fournisseur
50102915
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
3 mm
diamètre:
22 mm
poids:
2 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -25 ... 85 °C Indice de protection: IP 68 Poids net: 2


