Leuze Electronic - TFM 02 2210.210 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Étiquette Dime - 50107790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - papier
largeur - 18 mm
hauteur - 0.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533107790
Réf. Fournisseur
50107790
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
papier
largeur:
18 mm
hauteur:
0.3 mm
profondeur:
36 mm
poids:
1 g
indice de protection (IP):
IP67
Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Étiquette Dimensions: 18 mm x 0,3 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Papier Température ambiante, fonctionnement: -20 ... 70 °C Indi


