Leuze Electronic - TFM 03 1510.210 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre - 50106412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 2.5 mm
diamètre - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533106412
Réf. Fournisseur
50106412
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
2.5 mm
diamètre:
30 mm
poids:
3 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -25 ... 85 °C Indice de prote


